RUKO - ULTIMATECUT Multidrill-Satz HSS RUnaTEC - 3 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101087PRO
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.458 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140378897
Sonepar Artikelnummer
121228784
Hersteller Artikelnummer
101087PRO
Hersteller Typ
STB-Set3tlg-UC-HSS-RT
Hersteller Artikel Nr.:
101087PRO
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.458 kg
Der ULTIMATECUT Multidrill revolutioniert den Arbeitsprozess und setzt bei einer Zeitersparnis von bis zu 75 % neue Maßstäbe in der Bearbeitungszeit. Das erreicht der Multidrill von RUKO durch seine revolutionäre Schneidengeometrie, indem er die unterschiedlichsten Anwendungen und Werkzeuge miteinander vereint. Das bedeutet weniger benötigte Werkzeuge, keine Werkzeugwechsel und absolute Flexibilität. Größe Nr. S1 / M2 / L3