Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - ULTIMATECUT Spiralbohrer DIN 338 Typ FLOWSTEP® HSS

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 259042

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82075060

  • Gewicht - 0.006 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140385864

Sonepar Artikelnummer

121225570

Hersteller Artikelnummer

259042

Hersteller Typ

SPB-FLS-DIN338-HSS-G-Ø4,2mm-3FLS-STip

Hersteller Artikel Nr.:

259042

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.006 kg

Deutlich längere Standzeit - bis zu 5x mehr Bohrungen möglich. Zeitersparnis beim Bohren von bis zu 50%. Extrem schnelles und kräfteschonendes Bohren. Perfektes Zentrieren ohne Ankörnen auch auf runden Oberflächen wie z. B. Rohren. Leichter und ruhiger Bohrvorgang, ohne verkanten im Material. Optimal geeignet für den Einsatz in handgeführten (Akku-) Elektro-Werkzeugen. Durchmesser 4,2 mm Gesamtlänge 75,0 mm Spirallänge 43,0 mm