RUKO - ULTIMATECUT Spiralbohrer DIN 338 Typ FLOWSTEP® HSS, Ø9,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 259095
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.048 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140386021
Sonepar Artikelnummer
121228865
Hersteller Artikelnummer
259095
Hersteller Typ
SPB-FLS-DIN338-HSS-G-Ø9,5mm-3FLS-STip
Hersteller Artikel Nr.:
259095
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.048 kg
Deutlich längere Standzeit - bis zu 5x mehr Bohrungen möglich. Zeitersparnis beim Bohren von bis zu 50%. Extrem schnelles und kräfteschonendes Bohren. Perfektes Zentrieren ohne Ankörnen auch auf runden Oberflächen wie z. B. Rohren. Leichter und ruhiger Bohrvorgang, ohne verkanten im Material. Optimal geeignet für den Einsatz in handgeführten (Akku-) Elektro-Werkzeugen. Durchmesser 9,5 mm Gesamtlänge 125,0 mm Spirallänge 81,0 mm


