RUKO - ULTIMATECUT Spiralbohrer DIN 338 Typ FLOWSTEP®, HSSE-Co 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 259020E
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140386229
Sonepar Artikelnummer
121225563
Hersteller Artikelnummer
259020E
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSSCo-Ø2,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
259020E
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.001 kg
FLOWSTEP Spitze. Perfektes Zentrieren ohne Ankörnen auch auf runden Oberflächen wie z. B. Rohren. Leichter und ruhiger Bohrvorgang, ohne verkanten im Material. Extrem schnelles und kräfteschonendes Bohren. Zeitersparnis beim Bohren von bis zu 50 %. Deutlich längere Standzeit - bis zu 5 x mehr Bohrungen möglich. Optimal geeignet für den Einsatz in handgeführten Elektro-Werkzeugen. Achtung: FLOWSTEP Spitze ab Ø 3. 00, da aus technischer Anwendungssicht in den Größen kleiner Ø 3. 00 ohne Nutzenvorteil. Durchmesser 2,0 mm Gesamtlänge 49,0 mm Spirallänge 24,0 mm


