RUKO - ULTIMATECUT Spiralbohrer DIN 338 Typ FLOWSTEP®, HSSE-Co 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 259042E
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140386304
Sonepar Artikelnummer
121225571
Hersteller Artikelnummer
259042E
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSSCo-Ø4,2mm
Hersteller Artikel Nr.:
259042E
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.006 kg
FLOWSTEP Spitze. Perfektes Zentrieren ohne Ankörnen auch auf runden Oberflächen wie z. B. Rohren. Leichter und ruhiger Bohrvorgang, ohne verkanten im Material. Extrem schnelles und kräfteschonendes Bohren. Zeitersparnis beim Bohren von bis zu 50 %. Deutlich längere Standzeit - bis zu 5 x mehr Bohrungen möglich. Optimal geeignet für den Einsatz in handgeführten Elektro-Werkzeugen. Durchmesser 4,2 mm Gesamtlänge 75,0 mm Spirallänge 43,0 mm


