RUKO - ULTIMATECUT Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ FLOWSTEP®, HSS in Kunststoffkassette - 19 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 259214RO
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.650 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140386113
Sonepar Artikelnummer
121228882
Hersteller Artikelnummer
259214RO
Hersteller Typ
SPB-Set19tlg-FLS-DIN338-HSS-GS-Box
Hersteller Artikel Nr.:
259214RO
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.650 kg
Deutlich längere Standzeit - bis zu 5x mehr Bohrungen möglich. Zeitersparnis beim Bohren von bis zu 50%. Extrem schnelles und kräfteschonendes Bohren. Perfektes Zentrieren ohne Ankörnen auch auf runden Oberflächen wie z. B. Rohren. Leichter und ruhiger Bohrvorgang, ohne verkanten im Material. Optimal geeignet für den Einsatz in handgeführten (Akku-) Elektro-Werkzeugen. Ø 1,0 mm bis 10,0 mm x 0,5 mm steigend


