RUKO - ULTIMATECUT Stufenbohrer HSS RUnaTEC mit FLOWSTEP® Spitze Gr. 0/9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101650-9P
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140386717
Sonepar Artikelnummer
121229243
Hersteller Artikelnummer
101650-9P
Hersteller Typ
STB-HSS-RT-Ø5,0-12,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
101650-9P
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.022 kg
Deutlich längere Standzeit - bis zu 6x mehr Bohrungen möglichZeitersparnis beim Anbohren von bis zu 75%Extrem schnelles und kräfteschonendes AnbohrenLeichter und ruhiger Bohrvorgang, ohne verkanten im MaterialOptimal geeignet für den Einsatz in handgeführten (Akku-) Elektro-Werkzeugen. Größe Nr. 0/9 Bohrbereich 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 mm