RUKO - ULTIMATECUT Stufenbohrer HSS RUnaTEC mit FLOWSTEP® Spitze Gr. 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101651P
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.063 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140386724
Sonepar Artikelnummer
121229245
Hersteller Artikelnummer
101651P
Hersteller Typ
STB-HSS-RT-Ø6,0-20,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
101651P
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.063 kg
Deutlich längere Standzeit - bis zu 6x mehr Bohrungen möglichZeitersparnis beim Anbohren von bis zu 75%Extrem schnelles und kräfteschonendes AnbohrenLeichter und ruhiger Bohrvorgang, ohne verkanten im MaterialOptimal geeignet für den Einsatz in handgeführten (Akku-) Elektro-Werkzeugen. Größe Nr. 1 Bohrbereich 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 mm