RUKO - ULTIMATECUT Stufenbohrer HSS RUnaTEC mit FLOWSTEP® Spitze Gr. 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101653P
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.346 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140391261
Sonepar Artikelnummer
121228704
Hersteller Artikelnummer
101653P
Hersteller Typ
STB-HSS-RT-Ø9,0-38,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
101653P
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.346 kg
Deutlich längere Standzeit - bis zu 6x mehr Bohrungen möglichZeitersparnis beim Anbohren von bis zu 75%Extrem schnelles und kräfteschonendes AnbohrenLeichter und ruhiger Bohrvorgang, ohne verkanten im MaterialOptimal geeignet für den Einsatz in handgeführten (Akku-) Elektro-Werkzeugen. Größe Nr. 3 Bohrbereich 9,0 | 13,0 | 16,0 | 19,0 | 21,0 | 23,0 | 26,0 | 29,0 | 32,0 | 35,0 | 38,0 mm