RUKO - ULTIMATECUT Stufenbohrer HSSE-Co 5 RUnaTEC mit FLOWSTEP® Spitze Gr. 0/9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101650-9EP
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140391339
Sonepar Artikelnummer
121228830
Hersteller Artikelnummer
101650-9EP
Hersteller Typ
STB-UC-FLS-HSSCo-RT-Ø5,0-12,0mm-Gr.9
Hersteller Artikel Nr.:
101650-9EP
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.022 kg
Stufenbohrer HSSE-Co 5 mit 5 % Cobaltanteil. FLOWSTEP Spitze Perfektes Zentrieren ohne Ankörnen auch auf runden Oberflächen wie z. B. Rohren. Leichter und ruhiger Bohrvorgang, ohne verkanten im Material. Extrem schnelles und kräfteschonendes Bohren. Zeitersparnis beim Bohren von bis zu 75 %. Deutlich längere Standzeit - bis zu 6x mehr Bohrungen möglich. Optimal geeignet für den Einsatz in handgeführten (Akku-) Elektro-Werkzeugen. Größe Nr. 0/9 Bohrbereiche 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 mm


