RUKO - ULTIMATECUT Stufenbohrer-Satz HSS mit FLOWSTEP® Spitze - 3 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101626RO
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140385727
Sonepar Artikelnummer
121229241
Hersteller Artikelnummer
101626RO
Hersteller Typ
STB-Set3tlg-UC-FLS-HSS-RP
Hersteller Artikel Nr.:
101626RO
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.600 kg
FLOWSTEP Spitze Perfektes Zentrieren ohne Ankörnen auch auf runden Oberflächen wie z. B. Rohren. Leichter und ruhiger Bohrvorgang, ohne verkanten im Material. Extrem schnelles und kräfteschonendes Bohren. Zeitersparnis beim Bohren von bis zu 75 %. Deutlich längere Standzeit - bis zu 6x mehr Bohrungen möglich. Optimal geeignet für den Einsatz in handgeführten (Akku-) Elektro-Werkzeugen. Größe 0/9, 1, 2