RUKO - ULTIMATECUT Stufenbohrer-Satz HSSE-Co 5 RUnaTEC mit FLOWSTEP® Spitze - 3 tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101626EPRO
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140391377
Sonepar Artikelnummer
121228834
Hersteller Artikelnummer
101626EPRO
Hersteller Typ
STB-Set3tlg-UC-FLS-HSSE-RT-Box
Hersteller Artikel Nr.:
101626EPRO
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.600 kg
Stufenbohrer HSSE-Co 5 mit 5 % Cobaltanteil. FLOWSTEP Spitze Perfektes Zentrieren ohne Ankörnen auch auf runden Oberflächen wie z. B. Rohren. Leichter und ruhiger Bohrvorgang, ohne verkanten im Material. Extrem schnelles und kräfteschonendes Bohren. Zeitersparnis beim Bohren von bis zu 75 %. Deutlich längere Standzeit - bis zu 6x mehr Bohrungen möglich. Optimal geeignet für den Einsatz in handgeführten (Akku-) Elektro-Werkzeugen. Größen Nr. 0/9 | 1 | 2


