RUKO - Unigrat Klingen C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107020
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140007483
Sonepar Artikelnummer
121230142
Hersteller Artikelnummer
107020
Hersteller Typ
Klinge-C40
Hersteller Artikel Nr.:
107020
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.005 kg
Kleiner HSS-Dreikantschaber 4,0 x 20,0 mm für Präzisionsarbeiten bis 4,0 mm Flächenbreite. C 40


