RUKO - Unigrat Klingen C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107021
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140007490
Sonepar Artikelnummer
121230143
Hersteller Artikelnummer
107021
Hersteller Typ
Klinge-C42
Hersteller Artikel Nr.:
107021
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.008 kg
Großer HSS-Dreikantschaber 8,0 x 30,0 mm für Standardarbeiten bis 8,0 mm Flächenbreite. C 42


