Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Verlängerung 300,0 mm, Schaftform Hex 11,0 mm

kopierenkopieren
RUKO - Verlängerung 300,0 mm, Schaftform Hex 11,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106205

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82075090

  • Gewicht - 0.320 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140007124

Sonepar Artikelnummer

121228218

Hersteller Artikelnummer

106205

Hersteller Typ

Verlängerung-f.A-2

Hersteller Artikel Nr.:

106205

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075090

Gewicht:

0.320 kg

Länge 300,0 mm. Aufnahmehalter Typ A1 / A2