RUKO - Vollbohrer-Satz ''Solid 3S'' HSS - 6 tlg. (3/4'') und 3 Schneiden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108830
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075050
Gewicht - 0.880 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140113481
Sonepar Artikelnummer
121227798
Hersteller Artikelnummer
108830
Hersteller Typ
VOB-Set6tlg-HSS-3S-Weldon
Hersteller Artikel Nr.:
108830
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075050
Gewicht:
0.880 kg
Die spiralgenutete 3-Schneidengeometrie sorgt für eine extrem hohe Stabilität des Vollbohrers ''Solid 3S'' und verhindert dadurch die Bruchgefahr der Schneiden durch Überbeanspruchung oder Verklemmen der Späne. Durch die hohe Stabilität wird die Standzeit des ''Solid 3S'' deutlich erhöht. Dies reduziert die Einsatzkosten. Der ''Solid 3S'' ermöglicht punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen und Anreißen. Der Vollbohrer lässt sich einfacher Nachschleifen als Kernbohrer gleichen Durchmessers. Ø 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 mm


