RUKO - Vollbohrer Solid 3S HSS mit Weldonschaft (3/4), und 3 Schneiden, 30,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1081211
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075050
Gewicht - 0.064 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140113436
Sonepar Artikelnummer
121230130
Hersteller Artikelnummer
1081211
Hersteller Typ
VOB-3S-30-Weldon-HSS-11,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
1081211
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075050
Gewicht:
0.064 kg
Die spiralgenutete 3-Schneidengeometrie sorgt für eine extrem hohe Stabilität des Vollbohrers ''Solid 3S'' und verhindert dadurch die Bruchgefahr der Schneiden durch Überbeanspruchung oder Verklemmen der Späne. Durch die hohe Stabilität wird die Standzeit des ''Solid 3S'' deutlich erhöht. Dies reduziert die Einsatzkosten. Der ''Solid 3S'' ermöglicht punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen und Anreißen. Der Vollbohrer lässt sich einfacher Nachschleifen als Kernbohrer gleichen Durchmessers. Die Bruchgefahr des Vollbohrers bis Ø 15,0 mm ist deutlich geringer gegenüber Kernbohrern gleichen Durchmessers. Kühlung erforderlich.


