Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
AuslaufproduktNicht rückgabefähig

RUKO - Zentrierbohrer 8 x 120mm

kopierenkopieren
RUKO - Zentrierbohrer 8 x 120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 226200

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82075030

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140072009

Sonepar Artikelnummer

121095639

Hersteller Artikelnummer

226200

Hersteller Typ

HSK68-ZB

Hersteller Artikel Nr.:

226200

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075030

Gewicht:

0.040 kg

Zentrierbohrer Ø 8mm für Hohlbohrkronen von RUKO, mit Hartmetallschneiden, Abmessungen: Ø 8mm, 120mm lang