Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Zentrierbohrer DIN 333, HSS - Form A, Ø1,6 mm, L=35,5 mm

kopierenkopieren
RUKO - Zentrierbohrer DIN 333, HSS - Form A, Ø1,6 mm, L=35,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 217016

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82075060

  • Gewicht - 0.004 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140022486

Sonepar Artikelnummer

121226837

Hersteller Artikelnummer

217016

Hersteller Typ

ZEB-HSS-DIN333-A-1,6mm

Hersteller Artikel Nr.:

217016

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.004 kg

Zentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach Form A. Durchmesser 1,6 mm Gesamtlänge 35,5 mm