Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Zentrierbohrer DIN 333, HSS - Form A, Ø2mm, L=40mm

kopierenkopieren
RUKO - Zentrierbohrer DIN 333, HSS - Form A, Ø2mm, L=40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 217020

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82075060

  • Gewicht - 0.006 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140022493

Sonepar Artikelnummer

121226838

Hersteller Artikelnummer

217020

Hersteller Typ

ZEB-HSS-DIN333-A-2,0mm

Hersteller Artikel Nr.:

217020

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.006 kg

Zentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach Form A. Durchmesser 2,0 mm Gesamtlänge 40,0 mm