Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Zentrierbohrer DIN 333, HSS - Form A, Ø5mm, L=63mm

kopierenkopieren
RUKO - Zentrierbohrer DIN 333, HSS - Form A, Ø5mm, L=63mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 217050

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82075060

  • Gewicht - 0.041 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140022530

Sonepar Artikelnummer

121226829

Hersteller Artikelnummer

217050

Hersteller Typ

ZEB-HSS-DIN333-A-5,0mm

Hersteller Artikel Nr.:

217050

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.041 kg

Zentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach Form A. Durchmesser 5,0 mm Gesamtlänge 63,0 mm