Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Zentrierbohrer DIN 333, HSS - Form A, Ø6,3 mm, L=71mm

kopierenkopieren
RUKO - Zentrierbohrer DIN 333, HSS - Form A, Ø6,3 mm, L=71mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 217063

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82075060

  • Gewicht - 0.067 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140022547

Sonepar Artikelnummer

121226830

Hersteller Artikelnummer

217063

Hersteller Typ

ZEB-HSS-DIN333-A-6,3mm

Hersteller Artikel Nr.:

217063

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.067 kg

Zentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach Form A. Durchmesser 6,3 mm Gesamtlänge 71,0 mm