Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Zentrierstift, Ø2,5 mm

kopierenkopieren
RUKO - Zentrierstift, Ø2,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101103

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82075060

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140001993

Sonepar Artikelnummer

121228750

Hersteller Artikelnummer

101103

Hersteller Typ

Zentrierstift-2,5mm

Hersteller Artikel Nr.:

101103

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.001 kg

Zum Lösen von punktgeschweißten Blechteilen. Die Fräser sind beidseitig schneidend und auswechselbar. Die Frästiefe ist durch eine Schraube einstellbar. Keine Deformierung des Bleches. Rationelles und schnelles Arbeiten. Durchmesser 2,5 mm