Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - 2K - Spezialkleber 24ml

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - 2K - Spezialkleber 24ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30067

  • Anwendung - Kabeleinziehsystem

  • Aushärteverfahren - 2-Komponenten

  • Farbe - farblos

  • Physische Form - Flüssigkeit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045472356

Sonepar Artikelnummer

120273859

Hersteller Artikelnummer

30067

Hersteller Typ

30067

Hersteller Artikel Nr.:

30067

Anwendung:

Kabeleinziehsystem

Aushärteverfahren:

2-Komponenten

Farbe:

farblos

Physische Form:

Flüssigkeit

Inhalt:

24 ml

Transparent:

Ja

Viskosität:

15000 Pa-s

Gebrauchsfertig:

Ja

Wasserfest:

Ja

Verpackung:

Kartusche

Mit Pinsel:

Nein

Nettogewicht:

24 g

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.054 kg

Der 2K-Spezialkleber ist ein hochleistungsfähiger speziell für die Reparatur von Glasfaserstäben der Serien GF6, GF7.5, GF9, GF11 und GF15. Mit 20 % mehr Klebekraft als der Sekundenkleber bietet er eine besonders starke und dauerhafte Verbindung. Dank seiner mittleren Viskosität lässt er sich präzise auftragen und sorgt für eine zuverlässige Verklebung. Der transparente Kleber gewährleistet zudem eine unauffällige Reparatur, während seine hohe Widerstandsfähigkeit auch starken Belastungen standhält. Perfekt abgestimmt auf alle RUNPOTEC Glasfaserstäbe, ist dieser Spezialkleber die ideale Lösung für professionelle Reparaturen. Weitere Sicherheitshinweise finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Lieferumfang: 1 x 2K Spezialkleber 24 ml