Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Ablagebox CB 260 Zubehör für CB 260 Cable Box

RUNPOTEC
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21147

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Schwenkbar - Nein

  • Feststeller - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045478754

Sonepar Artikelnummer

121407211

Hersteller Artikelnummer

21147

Hersteller Typ

21147

Hersteller Artikel Nr.:

21147

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Schwenkbar:

Nein

Feststeller:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.740 kg

Die CB 260 Ablagebox erweitert die CB 260 Cable Box um eine praktische Ablagefläche für Werkzeuge, Zubehör und Montagematerial. Die Montage erfolgt durch einfaches Aufclippen auf die oberste Box. Das integrierte Flaschenfach bietet Platz für Kabelgleitmittel oder Getränkeflaschen. Ergonomische Tragegriffe erleichtern das Kippen und Ziehen der CB 260 Cable Boxen und sorgen insbesondere in Verbindung mit dem CB 260 Trolley für einen komfortablen Transport. Die Ablagebox schafft zusätzlichen Stauraum und unterstützt eine übersichtliche Organisation der benötigten Arbeitsmittel. Lieferumfang: 1 x Ablagebox CB 260