RUNPOTEC - Abrollschienen AS900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10142
Ausführung - Rollenschiene
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 2000 mm
Tragfähigkeit - 1700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120045475609
Sonepar Artikelnummer
120473768
Hersteller Artikelnummer
10142
Hersteller Typ
10142
Hersteller Artikel Nr.:
10142
Ausführung:
Rollenschiene
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
2000 mm
Tragfähigkeit:
1700 kg
Werkstoff:
Aluminium
Zerlegbar:
Ja
Mit Tragegriff:
Ja
Verstellbare Breite:
Ja
Gewicht:
22.1 kg
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
22.100 kg


