Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Abrollwalze 670mm für Kabeltrommelabroller 670

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Abrollwalze 670mm für Kabeltrommelabroller 670

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20610

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Lenkrollensatz

  • Zubehör - Nein

  • Schwenkbar - Nein

  • Feststeller - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045476095

Sonepar Artikelnummer

120473786

Hersteller Artikelnummer

20610

Hersteller Typ

20610

Hersteller Artikel Nr.:

20610

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Lenkrollensatz

Zubehör:

Nein

Schwenkbar:

Nein

Feststeller:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

76169910

Gewicht:

1.820 kg

Die geschlossenen Tragwalzenlager mit Federkernachsen bieten effektiven Schutz vor Verschmutzung und Korrosion und garantieren dadurch eine wartungsfreie Laufeigenschaft. Dank der Federkernachse lässt sich die Walze schnell und unkompliziert auswechseln - ideal für Anwendungen, bei denen ein rascher Austausch erforderlich ist. Hochleistungslager und verschweißte Boardscheiben mit aufwendiger Technik tragen zusätzlich zu einer langen Lebensdauer bei. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Tragwalze für PRO 670 Kabeltrommelabroller - Walzenlänge 670 mm