RUNPOTEC - Anfangsbirne mit Schäkel Runpotec Gewinde RG6, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20280
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045474800
Sonepar Artikelnummer
120353846
Hersteller Artikelnummer
20280
Hersteller Typ
20280
Hersteller Artikel Nr.:
20280
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.025 kg
Der robuste Schäkel ist ideal zum Anhängen von Kabeln, Einziehdrähten oder Zugseilen und bietet eine zuverlässige Verbindung für verschiedene Anwendungen. Er ist kompatibel mit Glasfaserstäben GF4 und GF6 oder mit den RUNPOSTICKS. Dank der hochwertigen Verarbeitung aus Edelstahl und verzinktem Stahl überzeugt er durch Langlebigkeit und hohe Belastbarkeit. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Schäkel mit Gewinde RTG Ø 6 mm


