Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Anfangsbirne Ø 11 mm mit RTG Ø 6 mm

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Anfangsbirne Ø 11 mm mit RTG Ø 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20829

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045477290

Sonepar Artikelnummer

121047608

Hersteller Artikelnummer

20829

Hersteller Typ

20829

Hersteller Artikel Nr.:

20829

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.003 kg

Anfangsbirne Ø 11 mm mit RTG Ø 6 mm Gewinde - Führungskopf für GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm. Aus Edelstahl ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Anfangsbirne Ø 11 mm mit Gewinde RTG Ø 6 mm - Edelstahl