RUNPOTEC - Anfangsbirne Ø 30 mm Edelstahl - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20404
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045474398
Sonepar Artikelnummer
120708590
Hersteller Artikelnummer
20404
Hersteller Typ
20404
Hersteller Artikel Nr.:
20404
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.207 kg
Anfangsbirne Ø 30 mm aus Edelstahl für Glasfaserstab GF7.5 - GF15 - RTG Ø 12 mm Gewinde. Die Anfangsbirne verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe und dgl. zu adaptieren. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Anfangsbirne Ø 30 mm mit Gewinde RTG Ø 12 mm, 1 x Verbindungsgewinde RTG Ø 6 mm


