Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Aufsatz biegsam 12 cm RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Aufsatz biegsam 12 cm RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20509

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045475241

Sonepar Artikelnummer

120404871

Hersteller Artikelnummer

20509

Hersteller Typ

20509

Hersteller Artikel Nr.:

20509

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.012 kg

Der Aufsatz biegsam 12 cm wird hauptsächlich in Kombination mit der RC2 oder RC3 Inspektionskamera verwendet, um individuelle Winkel oder Biegungen herzustellen. Dadurch ist es möglich auch über lange Distanzen diverse Winkeleinstellungen vorzunehmen (siehe Anwendungsfilm RC2 Inspektionskamera). Auch bestens geeignet für die RUNPOSTICKS. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Aufsatz biegsam 12 cm mit Gewinde RTG Ø 6 mm