RUNPOTEC - AUSLAUFROLLEN (4ER SET)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20646
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045476187
Sonepar Artikelnummer
120708054
Hersteller Artikelnummer
20646
Hersteller Typ
20646
Hersteller Artikel Nr.:
20646
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.173 kg
Das Auslaufrollen-Set ist ein vollständiges Ersatzteilsortiment für die RUNPOTEC Haspeln mit den Baugrößen 730 mm und 1000 mm (Glasfaserstäbe GF7.5, GF9 und GF11). Es enthält vier Laufrollen sowie die passenden Befestigungsschrauben. Dank der einfachen Eigenmontage lässt sich das Auslaufsystem schnell und unkompliziert instandsetzen. Lieferumfang: 4 x Laufrollen + komplettes Befestigung-Set


