RUNPOTEC - Ausziehbarer Standfuß inkl. Staufach Zubehör für Glasfaserstab Ø 4,5 und 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20278
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045474350
Sonepar Artikelnummer
120960852
Hersteller Artikelnummer
20278
Hersteller Typ
20278
Hersteller Artikel Nr.:
20278
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.420 kg
Durch die beidseitig ausziehbaren Standfüße kann die Standfläche verbreitert werden und bietet dadurch eine wesentlich höhere Standfestigkeit. Das aufklappbare Staufach bietet Platz for das umfangreiche Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten). Montierbar bei Haspel Ø 330 mm und Ø 530 mm (Profi-Set und Standard-Set GF4.5 und GF6) Lieferumfang: 1 x Ausziehbarer Standfuß mit Staufach (ohne Zubehör)


