Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Blindschraube - Set RTG Ø 6mm RUNPOTEC Gewinde - 3 Stück

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Blindschraube - Set RTG Ø 6mm RUNPOTEC Gewinde - 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20443

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045474725

Sonepar Artikelnummer

120376154

Hersteller Artikelnummer

20443

Hersteller Typ

20443

Hersteller Artikel Nr.:

20443

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73181595

Gewicht:

0.015 kg

Die Blindschrauben dienen zum Verschließen der Übergangsgewinde RTG Ø 6mm.Schützt das Übergangsgewinde RTG Ø 6 mm vor Verschmutzung, wie zum Beispiel bei der Laufrolle, Schäkel oder den beiden Anfangsbirnen Ø 20 und 30 mm. Kann auch in Kombination mit den RUNPOSTICKS als Stoß- oder Schutzkappe verwendet werden. Lieferumfang: 3 x Blindschrauben mit Gewinde RTG Ø 6 mm