Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Bremsbelag CB 260 - 6 Stück

RUNPOTEC
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21125

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Schwenkbar - Nein

  • Feststeller - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045478617

Sonepar Artikelnummer

121376506

Hersteller Artikelnummer

21125

Hersteller Typ

21125

Hersteller Artikel Nr.:

21125

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Schwenkbar:

Nein

Feststeller:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.012 kg

Der Bremsbelag der CB 260 Nachlaufbremse ist ein speziell entwickeltes Verschleißteil, das für die kontrollierte Abbremsung der Kabelrolle verantwortlich ist. Durch die permanente Reibung im Einsatz nutzt sich dieses Element mit der Zeit ab und muss bei erkennbarem Verschleiß ersetzt werden. Der Austausch erfolgt ohne Demontage der Nachlaufbremse: Mit einem schmalen Schlitzschraubendreher den Einsatz leicht anheben, in Pfeilrichtung verschieben und wechseln. Somit ist die optimale Bremswirkung der CB 260 Cable Box wieder hergestellt. Der robuste Spezialkunststoff ist auf hohe Beanspruchung ausgelegt und sorgt dafür, dass das die Abrollgeschwindigkeit reduziert wird und die Rolle beim Transport fixiert ist. Lieferumfang: 6 x Bremsbelag CB 260