Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - CB 260 Cable Box - 6er Set (6 Boxen)

RUNPOTEC
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10217

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - freistehend

  • Tragfähigkeit - 5 kg

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120045477993

Sonepar Artikelnummer

121201825

Hersteller Artikelnummer

10217

Hersteller Typ

10217

Hersteller Artikel Nr.:

10217

Ausführung:

sonstige

Montageart:

freistehend

Tragfähigkeit:

5 kg

Werkstoff:

sonstige

Zerlegbar:

Ja

Mit Tragegriff:

Nein

Verstellbare Breite:

Nein

Gewicht:

1.646 kg

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

9.928 kg

Die CB 260 Cable Box ist ein innovativer Einzeladerabroller (Kabelabroller), der speziell für die effiziente Verwaltung von Kabeln und Einzeladern entwickelt wurde. Ein perfektes Kabelabrollsystem, das sich ideal für alle Einzeladerverlegearbeiten, die Schaltschrankmontage eignet. Neben Einzeladern ist die CB 260 auch für Steuerungs-, Boxen- und Telefonkabel sowie viele weitere Kabeltypen geeignet. Es bietet eine professionelle und ordentliche Lösung zum Verstauen, Wechseln und Abrollen von Einzeladern, Drähte bzw. Kabel mit einem Bunddurchmesser von max. 26 cm. Dank ihrer modularen Bauweise lassen sich die Boxen problemlos miteinander verbinden, stapeln und anordnen, wodurch eine flexible Anpassung an unterschiedliche Arbeitsumgebungen ermöglicht wird. Der schnelle Rollenwechsel und die benutzerfreundliche Handhabung machen die CB 260 Cable Box zu einem unverzichtbaren Werkzeug für alle, die Wert auf eine effiziente und gut organisierte Kabelverwaltung legen. Bestens für die Baustelle geeignet. Funktionen der CB260 Cable Box: Stapel- und fixierbar: Die Boxen können gestapelt und aneinander fixiert werden. Mit den Entriegelungstastern können sie sowohl vertikal als auch horizontal leicht getrennt und wieder verbunden werden. Schnelles und einfaches Wechseln: Die Rollen lassen sich über den Druckknopf mühelos wechseln. Mit einem Drehverschluss lässt sich die Rolle schnell öffnen und schließen, was den Wechsel des Kabelbundes erheblich vereinfacht. Ergonomischer Tragegriff: Für einen komfortablen und sicheren Transport, auch bei voller Beladung. Kabelführungs-Clip klappbar: Eine spezielle Auslaufführung sorgt dafür, dass die Kabel gleichmäßig und ohne Verheddern abgerollt werden können. Rutschfester Stand: Die Box ist mit gummierten Füßen ausgestattet, die für einen sicheren Halt auf verschiedenen Oberflächen sorgen. Zusätzliche Erweiterungen Transport-Trolley: Die Boxen können mit Rädern verbunden werden, wodurch ein Transport-Trolley entsteht. Hier sind unterschiedliche Bauvarianten möglich. Wandhalterung CB260: Die Wandhalterungsschienen ermöglichen ein bodenfreies Stapeln. Es kann auch ein großflächiges Kabelverwaltungsregal entstehen bzw. fixiert werden Diese Vorteile machen die CB 260 Cable Box zu einem effizienten und vielseitigen System für die professionelle Montage bzw. Kabelverwaltung. Lieferumfang: 6 x CB 260 Cable Box, 6 x Rolle, 6 x Kabelführungs-Clip klappbar