Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - CB 260 Wandhalterung

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - CB 260 Wandhalterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21008

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Schwenkbar - Nein

  • Feststeller - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045478082

Sonepar Artikelnummer

121201828

Hersteller Artikelnummer

21008

Hersteller Typ

21008

Hersteller Artikel Nr.:

21008

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Schwenkbar:

Nein

Feststeller:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.118 kg

Die Wandhalterung CB 260 ist ein praktisches Zubehör für die CB 260 Cable Box (Einzeladerabrollsystem), welche vielseitige Möglichkeiten zur effizienten Kabelaufbewahrung bietet. Mit den Wandhalterungsschienen können die Boxen bodenfrei gestapelt werden, wodurch wertvoller Platz gespart wird. Großflächige Kabelverwaltungsregale können durch die Wandhalterungsschienen fixiert bzw. gesichert werden. Die Wandhalterung besteht aus robustem Edelstahl und dient zur Halterung und Fixierung an Wänden oder in Fahrzeugen. Die CB 260 Cable Boxen können einfach in die Wandhalterung eingehängt werden. Jede Halterungsschiene ist dafür ausgelegt, bis zu 5 Boxen vertikal zu tragen, was einer Gesamtlast von ca. 25 kg entspricht. Für eine größere Kapazität können die Schienen nebeneinander montiert werden, der zur Montage notwendige Abstand ist in den Wandhalterungsschienen bereits vorgegeben (siehe Montageanleitung). Diese Wandhalterung ist die ideale Lösung zur Sicherung und Fixierung der CB 260 Cable Boxen für eine ordentliche und effiziente Kabelverwaltung. Lieferumfang: 1 x Wandhalterung CB 260