Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - DORN für X-Board XB300 und XB400

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - DORN für X-Board  XB300 und XB400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20632

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Schwenkbar - Nein

  • Feststeller - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045476071

Sonepar Artikelnummer

120473808

Hersteller Artikelnummer

20632

Hersteller Typ

20632

Hersteller Artikel Nr.:

20632

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Schwenkbar:

Nein

Feststeller:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.031 kg

Der XB Dorn dient der Verbreitung des bestehenden Edelstahldorns, um größere Trommel zu zentrieren. Passend für XB 300, XB 500 und XB 500 T Cable Roller / Kabelabroller ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x XB DORN