RUNPOTEC - Einziehhilfe für 6-12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045472387
Sonepar Artikelnummer
120273862
Hersteller Artikelnummer
30070
Hersteller Typ
30070
Hersteller Artikel Nr.:
30070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.052 kg
Die Einziehhilfe ist ein Griffstück zum besseren Greifen des jeweiligen Glasfaserstabes. Sie eignet sich optimal, um alle Einziehsysteme (GF3 – GF6) von RUNPOTEC effizient zu schieben oder zu ziehen. Der Schaft im Griffstück erhöht durch das Zusammenpressen die Reibung und verbessert so den Vorschub bzw. das Ziehen des Glasfaserstabs. Die Einziehhilfe sorgt für einen besseren Haltegrip bei Glasfaserstäben mit einem Durchmesser von Ø 3 – 6 mm und ist auch für RP1 und RP5 geeignet. Lieferumfang: 1 x Einziehhilfe


