RUNPOTEC - Einziehhilfe - für Glasfaserstab GF7.5 - GF11, rutschhemmender Gummi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21076
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.077 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045478365
Sonepar Artikelnummer
121381334
Hersteller Artikelnummer
21076
Hersteller Typ
21076
Hersteller Artikel Nr.:
21076
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.077 kg
''Die Einziehhilfe ist ein Griffstück zum besseren Greifen des jeweiligen Glasfaserstabes. Sie eignet sich optimal, um alle Einziehsysteme (GF7.5 - GF11) von RUNPOTEC effizient zu schieben oder zu ziehen. Der Schaft im Griffstück erhöht durch das Zusammenpressen die Reibung und verbessert so den Vorschub bzw. das Ziehen des Glasfaserstabs. Die Einziehhilfe sorgt für einen besseren Haltegrip bei Glasfaserstäben mit einem Durchmesser von Ø 7.5 - 11 mm. Lieferumfang: 1 x Einziehhilfe GF7.5 - GF11''