Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Endhülse Ø 15 mm RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm Edelstahl

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Endhülse Ø 15 mm RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20490

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045474992

Sonepar Artikelnummer

120387037

Hersteller Artikelnummer

20490

Hersteller Typ

20490

Hersteller Artikel Nr.:

20490

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.125 kg

GF15 Endhülse aus Edelstahl für Glasfaserstab Ø 15 mm mit RTG Ø 12 mm Gewinde. Passend zu Glasfaserstäben oder Ersatz-Glasfaserstäben Ø 15 mm. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Zubehörteilen mit RTG Ø 12 mm Gewinde (Kabelziehstrümpfen, Laufrolle, Führungsköpfe) Lieferumfang: 1 x Endhülse GF15 - Ø 15 mm mit Gewinde RTG Ø 12 mm