Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Endhülse Ø 7,5 mm RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Endhülse Ø 7,5 mm RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20381

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045474282

Sonepar Artikelnummer

120372171

Hersteller Artikelnummer

20381

Hersteller Typ

20381

Hersteller Artikel Nr.:

20381

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.032 kg

GF7.5 Endhülse aus Edelstahl für Glasfaserstab Ø 7,5 mm mit RTG Ø 12 mm Gewinde. Passend zu Glasfaserstäben oder Ersatz-Glasfaserstäben Ø 7,5 mm. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Zubehörteilen mit RTG Ø 12 mm Gewinde (Kabelziehstrümpfen, Laufrolle, Führungsköpfe) Lieferumfang: 1 x Endhülse GF7 - Ø 7,5 mm mit Gewinde RTG Ø 12 mm