RUNPOTEC - Endhülsen-Set Ø 4,5mm Runpotec Gewinde RG6, Edelstahl (VPE =

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20322
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120045473254
Sonepar Artikelnummer
120353848
Hersteller Artikelnummer
20322
Hersteller Typ
20322
Hersteller Artikel Nr.:
20322
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.006 kg
GF4.5 Endhülse aus Edelstahl für Glasfaserstab Ø 4,5 mm mit RTG Ø 6 mm Gewinde (VPE = 3 Stück). Passend zu Glasfaserstäben Profi und Standard-Set oder Ersatz-Glasfaserstäben Ø 4,5 mm. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Zubehörteilen mit RTG Ø 6 mm Gewinde (Kabelziehstrümpfen, Sucherspitzen, RG Führungsspitzen, Kabelziehschlaufen mit Gewinde und RC2 oder RC3 Inspektionskamera. Lieferumfang: 3 x Endhülsen GF4.5 - Ø 4,5 mm mit Gewinde RTG Ø 6 mm


