RUNPOTEC - Endhülsen-Set Ø 6mm Runpotec Gewinde RG6, Edelstahl (VPE = 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20316
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045473261
Sonepar Artikelnummer
120353852
Hersteller Artikelnummer
20316
Hersteller Typ
20316
Hersteller Artikel Nr.:
20316
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.019 kg
Die GF6 Endhülse aus Edelstahl ist für den Glasfaserstab Ø 6 mm mit RTG Ø 6 mm Gewinde (VPE = 2 Stück). Passend zu Glasfaserstäben Profi und Standard-Set oder Ersatz-Glasfaserstäben Ø 6 mm. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Zubehörteilen mit RTG Ø 6 mm Gewinde (Kabelziehstrümpfen, Sucherspitzen, RG Führungsspitzen, Kabelziehschlaufe mit Gewinde und RC2 oder RC3 Inspektionskamera. Lieferumfang: 2 x Endhülsen GF6 - Ø 6 mm mit Gewinde RTG Ø 6 mm


