Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Ersatz-Glasfaserstab mit Endhülsen 120 m Ø 11 mm

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Ersatz-Glasfaserstab mit Endhülsen 120 m Ø 11 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20417

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045474558

Sonepar Artikelnummer

120372184

Hersteller Artikelnummer

20417

Hersteller Typ

20417

Hersteller Artikel Nr.:

20417

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

17.418 kg

Der GF11 Ersatz-Glasfaserstab Ø 11 mm ist beidseitig mit Endhülsen ausgestattet und verfügt über ein RTG-Gewinde Ø 12 mm. Die Bruchlast des Glasfaserstabs beträgt 6200 kg, die Gesamtbruchlast liegt bei 580 kg. Der Biegeradius mit Hülse beträgt 770 mm. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 80 mm - 250 mm ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x GF11 Ersatz-Glasfaserstab Ø 11 mm, Länge: 120 m, Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende)