RUNPOTEC - Ersatz-Glasfaserstab mit Endhülsen 250m Ø 15mm RUNPOTEC Gew.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20493
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045475029
Sonepar Artikelnummer
120387040
Hersteller Artikelnummer
20493
Hersteller Typ
20493
Hersteller Artikel Nr.:
20493
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
91.000 kg
Der GF15 Ersatz-Glasfaserstab Ø 15 mm ist beidseitig mit Endhülsen ausgestattet und verfügt über ein RTG-Gewinde Ø 12 mm. Die Bruchlast des Glasfaserstabs beträgt 14.500 kg, die Gesamtbruchlast liegt bei 690 kg. Der Biegeradius mit Hülse beträgt 1200 mm. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 180 mm - 450 mm Lieferumfang: 1 x GF15 Ersatz-Glasfaserstab Ø 15 mm, Länge: 250 m, Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende)


