Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Ersatz-Glasfaserstab mit Endhülsen 60 m Ø 7,5 mm

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Ersatz-Glasfaserstab mit Endhülsen 60 m Ø 7,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20370

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045474169

Sonepar Artikelnummer

120372160

Hersteller Artikelnummer

20370

Hersteller Typ

20370

Hersteller Artikel Nr.:

20370

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

3.496 kg

Der GF7.5 Ersatz-Glasfaserstab Ø 7,5 mm ist beidseitig mit Endhülsen ausgestattet und verfügt über ein RTG-Gewinde Ø 12 mm. Die Bruchlast des Glasfaserstabs beträgt 3400 kg, die Gesamtbruchlast liegt bei 400 kg. Der Biegeradius mit Hülse beträgt 500 mm. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 50 mm - 120 mm ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x GF7.5 Ersatz-Glasfaserstab Ø 7,5 mm, Länge: 60 m, Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende)