Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Ersatz-Glasfaserstab mit Endhülsen 60 m Ø 9 mm

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Ersatz-Glasfaserstab mit Endhülsen 60 m Ø 9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20375

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045474213

Sonepar Artikelnummer

120372165

Hersteller Artikelnummer

20375

Hersteller Typ

20375

Hersteller Artikel Nr.:

20375

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

5.696 kg

Der GF9 Ersatz-Glasfaserstab Ø 9 mm ist beidseitig mit Endhülsen ausgestattet und verfügt über ein RTG-Gewinde Ø 12 mm. Die Bruchlast des Glasfaserstabs beträgt 4500 kg, die Gesamtbruchlast liegt bei 460 kg. Der Biegeradius mit Hülse beträgt 620 mm. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 60 mm - 200 mm ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x GF9 Ersatz-Glasfaserstab Ø 9 mm, Länge: 60 m, Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende)