Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Ersatz-Glasfaserstab Ø 4,5mm Runpotec Gewinde RG6, 60m

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Ersatz-Glasfaserstab Ø 4,5mm Runpotec Gewinde RG6, 60m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20314

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120045473469

Sonepar Artikelnummer

120353831

Hersteller Artikelnummer

20314

Hersteller Typ

20314

Hersteller Artikel Nr.:

20314

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

1.360 kg

Der GF4.5 Ersatz-Glasfaserstab Ø 4,5 mm ist beidseitig mit Endhülsen ausgestattet und verfügt über ein RTG-Gewinde Ø 6 mm. Die Bruchlast des Glasfaserstabs beträgt 1300 kg, die Gesamtbruchlast liegt bei 220 kg. Der Biegeradius mit Hülse beträgt 120 mm. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm - 80 mm ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x GF4.5 Ersatz-Glasfaserstab Ø 4,5 mm, Länge: 60 m, Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende)