RUNPOTEC - Ersatzglasfaser-Einziehband Ø 7,5mm-120m optimal für Rohrdurchmesser 50 - 120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20414
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045474442
Sonepar Artikelnummer
120960856
Hersteller Artikelnummer
20414
Hersteller Typ
20414
Hersteller Artikel Nr.:
20414
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
6.906 kg
Der GF7.5 Ersatz-Glasfaserstab Ø 7,5 mm ist beidseitig mit Endhülsen ausgestattet und verfügt über ein RTG-Gewinde Ø 12 mm. Die Bruchlast des Glasfaserstabs beträgt 3400 kg, die Gesamtbruchlast liegt bei 400 kg. Der Biegeradius mit Hülse beträgt 500 mm. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 50 mm - 120 mm ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x GF7.5 Ersatz-Glasfaserstab Ø 7,5 mm, Länge: 120 m, Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende)


